Zámečnické kladivo se sklolaminátovou rukojetí, 600 g

Artiklové číslo: 8598500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Hammer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8598500
    EAN / GTIN 4010883859851
    Číslo výrobce 8598500
    L-číslo L60160 5821

    Popis

    Popis:

    Kovaná hlava kladiva
    Téměř nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí
    Dodatečná objímka z tvrzené oceli, s pojistkou hlavy.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: přídavná objímka z tvrzené oceli
    • Celková délka [mm]: 330 mm
    • Materiál rukojeti: plast
    • Obsah (počet ks): 1 ks
    • Hmotnost hlavice [g]: 600 g
    • Zámek hlavice: kolíková pojistka
    • Magnet: ne
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,9 kg
    .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku