Zámečnické kladivo s rukojetí ze skelných vláken, 200 g

Artiklové číslo: 8598180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Hammer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8598180
EAN / GTIN 4010883859813
Číslo výrobce 8598180
L-číslo L60160 4041

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva
Téměř nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí
Dodatečná objímka z tvrzené oceli, s pojistkou hlavy.

Charakteristika:

  • Konstrukce: přídavná objímka z tvrzené oceli
  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Materiál rukojeti: plast
  • Obsah (množství): 1 ks
  • Hmotnost hlavice [g]: 200 g
  • Zámek hlavice: kolíková pojistka
  • Magnet: ne
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,36 kg
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku