Náhradní rukojeť jasan 380 mm

Artiklové číslo: 8588700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8588700
EAN / GTIN 4010883858878
Číslo výrobce 8588700
L-číslo L60160 3232

Popis

Popis:

Jasanová rukojeť DIN 5111
Pro oválná očka kladiv, např. zámečnická kladiva, svářečská kladiva.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 1500 g
  • Celková délka [mm]: 380 mm
  • Materiál: Popel
  • Materiál rukojeti: Popel
  • Použití/aplikace: Pro oválná oka kladiv, např. zámečnická kladiva, svářečská kladiva.
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku