Zámečnické kladivo s jasanovou rukojetí, 2000 g

Artiklové číslo: 8587140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8587140
EAN / GTIN 4010883858717
Číslo výrobce 8587140
L-číslo L60160 5929

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Eschenova rukojeť (č. E 4 E) DIN 5111

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • hmotnost hlavy [g]: 2000 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Kroužkový klín
  • Délka rukojeti: 400 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku