Řezací rotační nástroje 200x1,2x20 mm 11D126C100B53ST

Artiklové číslo: 858531
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 858531
EAN / GTIN 9003178585318
Číslo výrobce 858531
L-číslo L50140 860
Výrobce Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ diamantový řezací kotouč od společnosti Tyrolit nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z karbidu. Díky inovativnímu systému vázání lze v kombinaci s odpovídající kvalitou zrna dosáhnout dokonalého řezného výkonu a maximální životnosti nástroje. Extrémně chladné řezání těchto nástrojů má za následek nejpřesnější výsledky a optimální odolnost proti opotřebení, což povede k nové úrovni výkonu vašich výrobních procesů.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1R
  • Velikost zrna: 126
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 1,2 - 7
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 1,2 x 20 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 1,2 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Perfektní řezný výkon díky inovativnímu systému vázání a vhodné kvalitě zrna

Použití:

  • Vysoce výkonný diamantový kotouč pro použití na karbidu
  • Pro mokré řezání na stacionárních strojích

Doporučení:

  • Max. Maximální pracovní rychlost 50 m /s s ručním nebo automatickým podáváním

Speciální funkce:
  • Cool střih
  • Optimální odolnost proti opotřebení
  • Nejvyšší životnost nástroje

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku