Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS s rukojetí z hikoru, 500 g

Artiklové číslo: 8584200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8584200
    EAN / GTIN 4010883858427
    Číslo výrobce 8584200
    L-číslo L60160 306

    Popis

    Popis:

    S indukčně kalenými okrajovými zónami úderových ploch
    Kovaná hlava kladiva DIN 1041
    Dvojitě zakřivená hikorová násada DIN 5111, s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
    S objímkou, kroužkovým klínem, bezpečnostní destičkou a šroubem do dřeva tvoří hlava kladiva a dřevěná násada jeden celek
    Upevnění násady ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
    • Celková délka [mm]: 320 mm
    • hmotnost hlavy [g]: 500 g
    • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
    • Délka rukojeti: 320 mm
    • Materiál rukojeti: Hickory
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku