Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS s jasanovou rukojetí, 200 g

Artiklové číslo: 8581880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8581880
EAN / GTIN 4010883858182
Číslo výrobce 8581880
L-číslo L60160 4363

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Dvojitě zakřivená jasanová rukojeť DIN 5111, s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
Objímka, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří z hlavy kladiva a dřevěné rukojeti jeden celek
Upevnění rukojeti pomocí pásku ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • Celková šířka [mm]: 95 mm
  • Celková výška [mm]: 24 mm
  • Celková délka [mm]: 285 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 200 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
  • Délka rukojeti: 280 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku