Adaptér nástrčného kliče

Artiklové číslo: 858-1
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
    Druh produktu Držák bitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 858-1
    EAN / GTIN 4000896038480
    Číslo výrobce 858-1
    L-číslo L60140 80

    Popis

    Popis:

    • Rozšiřovací kus Vnitřní čtyřhran pohon 6,3 = 14″ → Vnější čtyřhran výstup 10 = 38
    • S kuličkovou pojistkou
    • Povrch: chromováno
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
    • Rozměry / délka: 26.5 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
    • Pro ruční manipulaci

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku