Orovnávač jednokrystalový 9,3x31,5x8 mm DD10ST

Artiklové číslo: 856232
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 856232
EAN / GTIN 9003178562326
Číslo výrobce 856232
L-číslo L50140 585
Výrobce Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyrolit jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné skříně jsou vhodné pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné skříně se často používají pro ploché a vnější kulaté disky. Velké a široké disky vyžadují vyšší počet karátů, aby se snížilo opotřebení diamantů.Jednozrnné komody jsou rozloženy podle velikostí diamantů. Multi-grain a multi-grain komody proto mají vyšší obsah karate.

Charakteristika:

  • Tvar: 50EA-L JEDNOZRNNÝ ROZMETAČ
  • Specifikace: MK0
  • Rozměr (D/W x D x v /L): 9,3 x 31,5 x 8 mm
  • Průměr: 9,3 mm
  • Tloušťka: 31,5 mm
  • Otvor: 8 mm
  • Velikost zrna: 10

Výhoda:

  • Malé opotřebení
  • Krátká doba oblékání

Použití:

  • Pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku