Sada nástrčných klíčů a bitů ″Smart Case

Artiklové číslo: 856-1
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 856-1
EAN / GTIN 4000896164813
Číslo výrobce 856-1
L-číslo L60140 5399

Popis

Popis:

STECKSCHLUESSEL-SATZ 856-1, Versandgewicht: 0,856 kg, GTIN/EAN: 4000896164813
  • Ergonomický design
  • Komfortní manipulace s nářadím, které je vždy po ruce
  • Plastový box (52 x 98 x 180 mm)
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Profil vnitřní šestihran, Profil Tamper Resistant TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Rozměry / délka: 180 mm x 98 mm x 52 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.79 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 38

Rozsah dodávky:

  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 863P
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 869
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-7
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208N-11
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2250-1
  • 2304N

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku