Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 854T
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 854T
EAN / GTIN 4000896109579
Číslo výrobce 854T
L-číslo L60140 4139

Popis

Popis:

  • Nástrčné nástavce šroubováku s vrstvou CVD-TIN
  • Plastový box 165-S (1/9)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Vnější profil TORX®, Vnitřní profil TORX®, Plochý profil, Křížový profil PH, Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 – 14 ∙ E5 – E10 ∙ PH2 ∙ T10 – T30
  • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.85 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 33

Rozsah dodávky:

  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T30
  • 8503-1X5.5
  • 8506-PH2
  • 863HP
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 871-4

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku