Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 854
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 854
    EAN / GTIN 4000896038336
    Číslo výrobce 854
    L-číslo L60140 4140

    Popis

    Popis:

    • Nástrčné nástavce šroubováku s vrstvou CVD-TIN
    • Plastový box 165-S (1/9)
    • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Profil vnitřní šestihran, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Plochý profil
    • Velikost klíče: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
    • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Hmotnost netto (kg): 1 kg
    • Pro ruční manipulaci
    • Počet ks nářadí: 30

    Rozsah dodávky:

    • 850-4
    • 850-5
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 8501-3
    • 8501-4
    • 8501-5
    • 8501-6
    • 8501-8
    • 8503-0.6X3.5
    • 8503-1X5.5
    • 8503-1.2X8
    • 8506-PH1
    • 8506-PH2
    • 8507-PZ1
    • 8507-PZ2
    • 863HP
    • 865
    • 866U
    • 867-2
    • 868
    • 869

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku