Orovnávací kámen 10x33x5 mm W3R071004

Artiklové číslo: 853704
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Brusný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 853704
    EAN / GTIN 9003178537041
    Číslo výrobce 853704

    Popis

    Popis:

    Obvazové desky jsou vysoce kvalitní alternativou k obvyklým jednozrnkovým diamantům. Jsou vhodné pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku. Přednostně se používají pro obvaz širokých kotoučů a profilových kotoučů s mělkým okrajem. Použitím obvazových desek je možné dosáhnout nejvyšší přesnosti v procesu oblékání.

    Charakteristika:

    • Tvar: 50AP OBVAZOVÁ DESKA
    • Specifikace: 10 - 2
    • Rozměr (D/W x D x v /L): 10 x 33 x 5 mm
    • Průměr: 10 mm
    • Tloušťka: 33 mm
    • Otvor: 5 mm

    Výhoda:

    • K dispozici ve 3 diamantových variantách
    • Vysoká opakovatelnost

    Použití:

    • Pro stacionární obvaz všech disků z korundu a karbidu křemíku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku