Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 853-1
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 853-1
    EAN / GTIN 4000896154654
    Číslo výrobce 853-1
    L-číslo L60140 697

    Popis

    Popis:

    • Plastový box 165-S (1/9)
    • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Profil vnitřní šestihran, Křížový profil PH, Plochý profil, Profil Pozidriv PZ, Profil Tamper Resistant TORX®
    • Velikost klíče: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
    • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.72 kg
    • Pro ruční manipulaci
    • Počet ks nářadí: 36

    Rozsah dodávky:

    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 863HP
    • 866U
    • 867-2
    • 867-4
    • 2204N-3
    • 2204N-4
    • 2204N-5
    • 2204N-6
    • 2204N-7
    • 2208N-6
    • 2208N-10
    • 2208N-11
    • 2215N-PH1
    • 2215N-PH2
    • 2215N-PH3
    • 2216N-PZ1
    • 2216N-PZ2
    • 2216N-PZ3
    • 2223N-T10H
    • 2223N-T15H
    • 2223N-T20H
    • 2223N-T25H
    • 2223N-T27H
    • 2223N-T30H
    • 2223N-T40H
    • 2250-1

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku