Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Artiklové číslo: 850LG-12
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 850LG-12
EAN / GTIN 4000896037612
Číslo výrobce 850LG-12
L-číslo L60140 2717

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 12 mm
  • Rozměry / délka: 50 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 17 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 17 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku