SmartRail se 7 místy 316″ ∙ 14″ ∙ 516″ ∙ 38″ ∙ 716″ ∙ 12
Artiklové číslo: 850A-SR/7
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
Katalogové číslo 850A-SR/7
EAN / GTIN 4000896250752
Číslo výrobce 850A-SR/7

Popis

Popis:

  • Magnetická spodní strana zaručuje perfektní přichycení na všechny magnetické plochy s obsahem železa, např. na dílenský vozík, stěny na nástroje, stroje, zvedací plošiny a v kovových zásuvkách
  • HAZET SmartRail – Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany“
  • Snadno se čistí
  • Dlouhodobé, robustní blokování proti přetočení pro pevné usazení a okamžitý přístup
  • Bezpečněji zafixované v aretovaném stavu: k vyjmutí otočit nástrčnou hlavicí doleva
  • Robustní kovové oko k zavěšení, např. na hák
  • S 14″ čtyřhran. uchyceními
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 316″ ∙ 14″ ∙ 516″ ∙ 38″ ∙ 716″ ∙ 12″ ∙ 916
  • Rozměry / délka: 245 mm x 37.4 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 7

Rozsah dodávky:

  • 850A-3/16
  • 850A-1/4
  • 850A-5/16
  • 850A-3/8
  • 850A-7/16
  • 850A-1/2
  • 850A-9/16

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku