Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 8506-PH4
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8506-PH4
    EAN / GTIN 4000896037346
    Číslo výrobce 8506-PH4
    L-číslo L60140 663

    Popis

    Popis:

    • S rýhováním
    • Povrch: povrchTIN
    • Špička podle ISO 8764-1
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Výstup: Křížový profil PH
    • Velikost klíče: ∙ PH4
    • Rozměry / délka: 28 mm
    • Délka l1: 16 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
    • Pro ruční manipulaci
    Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku