Vesta s vysokou viditelností M

Artiklové číslo: 850518043389M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex M
Druh produktu Výstražná vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 850518043389M
EAN / GTIN 7330509283899
Číslo výrobce 850518043389M
L-číslo L00980 2954

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²

Kapsy
Náprsní kapsy s klopou, jedna s kapsou na telefon a jedna s kapsou na tužku
Přední kapsy se zapínáním na suchý zip

Detaily
Vysoký límec

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na ramenou a těle

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip

Závěr
Nastavitelný spodní lem na suchý zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Vysoce viditelná ochranná vesta, díky které budete mít nejdůležitější nástroje na dosah
  • 5 cm reflexní lemy na všech stranách, takže budete viditelní ze všech směrů
  • Certifikováno podle normy EN 471
  • Třída 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku