Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²
Kapsy
Zadní kapsa s měchem a klopou
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou
Kapsa na nohavice s měchem a klopou
Kapsy na ochranu kolen
Volně zavěšené náprsní kapsy s kapsami na hřebíky, jedna s kapsou na telefon a jedna s kapsou na tužky
Kapsa na telefon
Kapsy na hřebíky - lze je zastrčit do předních měchových kapes
Detaily
Poutko na kladivo na obou stranách
Široká poutka na opasek
Elastický lem v pase
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy
Výbava
Zakončení nohavic na zip, spodní část nohavic na gumu
Zpevnění
Zesílení CORDURA® na kolenou
Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní pásky kolem nohavic, reflexní prvky na ramenou
Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný plastový zip
Popis:
- Viditelný favorit s kapsami na ochranu kolen z materiálu CORDURA®
- Dvě volné náprsní kapsy s bezpečnostními popruhy, jedna s kapsou na telefon, jedna s kapsou na tužky
- Dvě volné kapsy na hřebíky, které lze umístit do měchových předních kapes
- Přilba a reflexní prvky
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třída 2 ochranný oděv s vysokou viditelností
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Certified according to EN 342 when used with art: 4851