Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 8503-0.6X3.5
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8503-0.6X3.5
EAN / GTIN 4000896037162
Číslo výrobce 8503-0.6X3.5
L-číslo L60140 769

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • Špička podle ISO 2380-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0.6 x 3.5 mm
  • Rozměry / délka: 28 mm
  • Délka l1: 16 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku