Snímač otáček motoru s kulovou hlavou

Artiklové číslo: 8501KK-4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8501KK-4
EAN / GTIN 4000896157839
Číslo výrobce 8501KK-4
L-číslo L60140 4355

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž/montáž snímače otáček motoru na vstřikovacích motorech VW:
1,4 l (přímé vstřikování s turbodmychadlem): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat
1,4 l (přímé vstřikování s turbodmychadlem): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, Eos, Scirocco, Touran
  • Dlouhé provedení
  • S kulovou hlavou
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 4 mm
  • Rozměry / délka: 80 mm
  • Délka l1: 60 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku