Standardní čepel pilníku na karoserie 350 mm

Artiklové číslo: 850.S350
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
Druh produktu Karosarsky pilnik

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 850.S350
EAN / GTIN 3148512079408
Číslo výrobce 850.S350
L-číslo L60130 4987

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Doporučeno pro práci s měkkými kovy, litinou, měkkou ocelí a měkkými plasty
  • Použijte s držákem pilníku 851B.

Charakteristika:

  • B [mm]: 35
  • L [mm]: 350
  • Zuby [cm]: 31/2
  • Tvar zubů: Courbe
  • Tvar čepele: Curve
  • Počet zubů na [cm]: 3 1/2
  • Velikost [mm]: Standard
  • [g]: 270

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku