Sada nářadí v plastovém držáku

Artiklové číslo: 850.B CN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 850.B CN
EAN / GTIN 7610733235407
Číslo výrobce PB 850.B CN
L-číslo L60060 2351

Popis

Popis:

  • Plochá a křížová dláta, středicí razidla, průbojníky, sada v praktickém plastovém držáku
  • pro bezpečné odřezávání, odbíjení, vysekávání, středicí razidla, uvolňování nebo prorážení
  • Dláta s ostrým břitem, při přeostřování se vyhněte zahřátí nad 200 °C
  • punč s kónickým trnem, konkávní hrot, zabraňuje sklouznutí nebo sesunutí z hlavičky hřebíku
  • zrnitý hrot přesně broušený, vysoká tvrdost, extrémně odolné
  • chromované, odolná ochrana proti korozi
  • přesně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • vysoká pracovní tvrdost, zajišťuje mimořádnou odolnost při řezání a dlouhou životnost
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, tvrdá a houževnatá pro dlouhou životnost
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s úderovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Centerstempel: 2
  • Mejsel: 12, 18
  • Stempel: 3, 4
  • Tværmejsel: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku