Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 3 mm

Artiklové číslo: 84TZA.3
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 84TZA.3
    EAN / GTIN 3662424075155
    Číslo výrobce 84TZA.3
    L-číslo L60130 8707

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Inovativní konstrukce rukojeti sek - pro vysoký krouticí moment a lepší přístupnost ve stísněných montážních prostorech
    • Ergonomická rukojeť s vložkami z měkkého materiálu - práce bez únavy, vysoký komfort a bezpečné uchopení
    • Dlouhý konec s kulovou hlavou - možnost naklonění až o 30° v upevňovacím prvku
    • Korozivzdorná ocel, leštěná
    • Laserové značení pro rychlé nalezení hledané velikosti
    • Zápustka v rukojeti sek - snadné skladování
    • Vyrobeno ve Francii.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 3
    • L [mm]: 133
    • L1 [mm]: 90
    • L2 [mm]: 63
    • L3 [mm]: 11
    • [g]: 12

    Rozsah dodávky:

    • 1 klíč na kolíky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku