Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný SLS 4 mm

Artiklové číslo: 84TZ.4SLS
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
Druh produktu Tyčky pro nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 84TZ.4SLS
EAN / GTIN 3662424028243
Číslo výrobce 84TZ.4SLS
L-číslo L60130 9120

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická T-rukojeť pro efektivní použití obou konců klíče
  • Křemíková ocel
  • Leštěná, fosfátovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • [g]: 85

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku