Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 3 mm

Artiklové číslo: 84TC.3
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 84TC.3
    EAN / GTIN 3148511255803
    Číslo výrobce 84TC.3
    L-číslo L60130 1706

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Šestihranný profil na 3 koncích
    • chromovaný, konce leštěné

    Charakteristika:

    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 75,0
    • 6-hrana [mm]: 3,0
    • [g]: 26

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku