Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 2,5 mm

Artiklové číslo: 84TC.2.5
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 84TC.2.5
EAN / GTIN 3148518026109
Číslo výrobce 84TC.2.5
L-číslo L60130 4792

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Šestihranný profil na 3 koncích
  • chromovaný, konce leštěné

Charakteristika:

  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 62,5
  • 6-hrana [mm]: 2,5
  • [g]: 22

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku