Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 14 mm

Artiklové číslo: 84TC.14
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 84TC.14
EAN / GTIN 3148518026529
Číslo výrobce 84TC.14
L-číslo L60130 412

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Šestihranný profil na 3 koncích
  • chromovaný, konce leštěné

Charakteristika:

  • L [mm]: 340
  • L1 [mm]: 170,0
  • 6-hrana [mm]: 14,0
  • [g]: 680

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku