Držák nářadí

Artiklové číslo: 849AG-10
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
Druh produktu Závitořez

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 849AG-10
EAN / GTIN 4000896035991
Číslo výrobce 849AG-10
L-číslo L60140 2509

Popis

Popis:

  • Držák
  • Vnější ⌀ 32 mm
    vnitřní ⌀ 25 mm
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 10 = 38″, pro závitnice 849AG-M8 až M12 (25 mm ⌀)
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 68 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku