Rázový očkový klíč ∙ 12hran ∙ otevřený

Artiklové číslo: 848Z-41
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 848Z-41
EAN / GTIN 4000896079216
Číslo výrobce 848Z-41
L-číslo L60140 959

Popis

Popis:

Použití:
Hydraulický klíč pro MAN
  • Pentagramový klíč
  • Pro převlečné matice a trubková šroubení
  • Čtyřhranné uchycení
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 41 mm
  • Rozměry / délka: 74.1 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 58.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 31 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku