Rázový očkový klíč ∙ 12hran ∙ otevřený

Artiklové číslo: 848Z-22
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 848Z-22
    EAN / GTIN 4000896079131
    Číslo výrobce 848Z-22
    L-číslo L60140 953

    Popis

    Popis:

    • Pentagramový klíč
    • Pro převlečné matice a trubková šroubení
    • Čtyřhranné uchycení
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 22 mm
    • Rozměry / délka: 46.5 mm
    • Průměr d1 (na výstupu): 33.5 mm
    • Průměr d2 (na pohonu): 17.5 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg
    • Pro ruční manipulaci

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku