Vozík s výklopnými dvířky

Artiklové číslo: 8481-3DE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 8481-3DE
EAN / GTIN 4017976392301
Číslo výrobce 8481-3DE

Popis

Provedení:

nesmontováno

Popis:

Modulární systém, svařovaná ocelová trubka a profilová ocel, práškově lakovaná modrá RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny a podélná stěna uzavřená drátěnou sítí 100 x 100 x 5 mm. S dvoukřídlými dveřmi, trubkový ocelový rám se svařovaným drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm. Šroubový zámek integrovaný do trubkového rámu, uzamykatelný visacím zámkem (není součástí dodávky), dveřní křídlo sklopné ke koncovým stěnám. Se střechou z drátěného pletiva. 1 pevné a 2 volné police z dřevěných panelů, buková úprava. Police lze použít variabilně, dělení 100 mm. Nosnost police 90 kg. Konzultace: 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Nosnost podlahy (kg): 90
Délka ložné plochy (mm): 1000
Šířka ložného prostoru (mm): 600
Celková délka (mm): 1169
Celková šířka (mm): 630
Celková výška (mm): 1552
Výška podlahy (mm): 269, 669, 1069
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku