Orovnávací a Orovnávací kámen 24x13x100 mm 89A120J7AV17

Artiklové číslo: 845594
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 845594
    EAN / GTIN 9003178455949
    Číslo výrobce 845594
    L-číslo L50140 1117

    Popis

    Popis:

    Brusné kameny Tyrolit brousí a čistí všechny brusné kotouče CBN a Diamond a používají se ve výrobě a re-ostření oblasti. Kameny jsou vyrobeny z jemného korundu a jsou nabízeny ve velikostech zrn 120 - 600. Mohou být použity pro ruční a silové použití.

    Charakteristika:

    • Tvar: 90AS ADRICHTSTEIN
    • Velikost zrna: 120
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: SD33A 120 JJJ7P VK3
    • Rozměr (Š x H x v ): 24 x 13 x 100 mm
    • Průměr: 24 mm
    • Tloušťka: 13 mm
    • Otvor: 100 mm
    • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu

    Výhoda:

    • Ruční oblékání
    • Sortiment výrobků pro konkrétní použití v rozsahu velikostí zrna 120 - 600 je k dispozici v různých rozměrech
    • Pečlivým přizpůsobováním velikosti zrna a tvrdosti brusných kamenů je zajištěn optimální proces ostření pro všechny velikosti diamantů a zrn CBN.

    Použití:

    • Naostřete a vyčistěte všechny brusné kotouče CBN a Diamond
    • Používají se ve výrobních a rezharčních oblastech

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku