Univerzální nůž se 3 čepelemi, 22 mm

Artiklové číslo: 845100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
322 ks okamžitě k dodání
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
Délka nože bez čepele 170 mm
Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 22 mm
Tloušťka čepele 0,65 mm
Počet čepelí 3
Počet odlamovacích stupňů 8
Druh produktu Řezací nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 845100
EAN / GTIN 4975364019226
Číslo výrobce LC630BHOF

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní profesionální provedení z tlakově litého hliníku, práškově nanášený lak. Výsuvné a zásuvné čepele v přesném kovovém vedení, automatická aretace. Dodatečné upevnění čepele pomocí rýhovaného šroubu pro přesné řezy.
S 3 odlamovacími čepelemi 8 stupňů, šířka 22 mm. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku