Univerzální nůž CutiX® s magnéziovou rukojetí a 3 čepelemi, 18 mm 165 mm

Artiklové číslo: 845051 165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka čepele 100 mm
    Šířka čepele 18 mm
    Tloušťka čepele 0,5 mm
    Celková délka 165 mm
    Počet čepelí 3
    Počet odlamovacích stupňů 8
    Materiál rukojeti hořčík
    Druh produktu Řezací nože

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 845051 165
    EAN / GTIN 4003773087533
    Číslo výrobce 90 10 165 BK

    Popis

    Provedení:

    Spolehlivý pomocník s jedinečnou stabilizací čepele. Inovativní a variabilní vysouvací stabilizační lišta. Robustní magnéziové pouzdro s dlouhou životností. Lehké jako plast, trvanlivé jako hliníkový tlakový odlitek. Upevňovací kroužek pro zajištění nástroje. S 3 odlamovacími čepelemi, 8 stupňů, šířka 18 mm.

    Výhoda:

    • Plochý a ergonomický posuvník odděleně pro čepel a stabilizační lištu. Není možné neúmyslné pohnutí posuvníkem.
    • Jedinečná stabilizace čepele. Požadovaný přítlak bez rizika poranění. Bez rizika neúmyslného ohnutí nebo zlomení čepele.

    Náhradní díl:

    Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel. 10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku