Univerzální nůž z ušlechtilé oceli s 1 čepelí 30° Razar Black, 9 mm

Artiklové číslo: 844960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
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
Délka nože bez čepele 160 mm
Délka čepele 73 mm
Šířka čepele 9 mm
Tloušťka čepele 0,4 mm
Počet odlamovacích stupňů 7
Druh produktu Řezací nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 844960
EAN / GTIN 4975364111883
Číslo výrobce DC390B

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení, automatická aretace. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
S 1 odlamovací čepelí (č. 844918 vel. 10) se 7 stupni, šířka 9 mm, 30°. Úzký nůž z ušlechtilé oceli v černé barvě pro velmi jemné a čisté řezy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku