Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 9 mm, 30° špička „multisharp“ 10

Artiklové číslo: 844918 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 12,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 262 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka čepele 73 mm
    Šířka čepele 9 mm
    Tloušťka čepele 0,4 mm
    Počet odlamovacích stupňů 7
    Počet čepelí 10
    Druh produktu Čepel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 844918 10
    EAN / GTIN 2050001962416
    Číslo výrobce 1736-AB102-S26493

    Popis

    Provedení:

    Černá čepel – Lutz® multisharp, prémiové tvrzené čepele s ultra úzkým brusem čepele.
    Špičatá 30° čepel, 7stupňová − pro jemné a čisté řezy.
    Velmi jemný a ultra úzký brus čepele.

    Vhodné pro:

    Univerzální nůž č. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku