Řezací nůž se zavírací čepelí 150 mm

Artiklové číslo: 844895 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 236 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka při sklopení 93 mm
    Celková délka 150 mm
    Zásobník čepelí v noži ano
    Vícestupňově nastavitelná čepel ne
    Čepel vyměnitelná bez nástroje ano
    Druh produktu Řezací nože

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 844895 150
    EAN / GTIN 4045197593894
    Číslo výrobce 844895 150

    Popis

    Provedení:

    Robustní řezací nůž na trapézové čepele (vyměnitelné). Snížené nebezpečí poranění díky zavírací čepeli.
    S kompozitní rukojetí dřevo/kov a opaskovou sponou.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní čepele č. 844715 vel. 10 a č. 844745 vel. 10.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku