Bezpečnostní nůž SLS

Artiklové číslo: 844.DSLS
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 844.DSLS
EAN / GTIN 3662424028489
Číslo výrobce 844.DSLS
L-číslo L60130 8421

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Automatické zasunutí čepele, jakmile se přestane používat
  • Zamakové pouzdro
  • ABS jezdec s čelním nebo bočním vybráním pro palec
  • Dodáváno se 3 čepelemi
  • 1 namontovaná i jako zásobník se 2 čepelemi v pouzdře /

Charakteristika:

  • min. - max. V [mm]: 40,5 - 44,0
  • D [mm]: 176
  • [g]: 210

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku