Brašna na opasek s klipsem M

Artiklové číslo: 842200 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 215 mm
Šířka 60 mm
Výška 28 mm
Materiál nylon
Upevnění Klips na opasek; Suchý zip
Prát 40 °C barevné prádlo
Druh produktu pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842200 M
EAN / GTIN 4002632800290
Číslo výrobce 992108

Popis

Provedení:

Robustní brašny na opasek z odolného nylonu jsou přizpůsobeny přesně pro nože a nůžky MARTOR. Možnost upevnění pomocí klipsu nebo suchého zipu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku