Bezpečnostní nůž SECUNORM 300 s 1 čepelí 1

Artiklové číslo: 842094 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 688 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 140 mm
Počet čepelí 1
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842094 1
EAN / GTIN 4002632801709
Číslo výrobce 3000011002

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž hloubkou řezu 17 mm a automatickým zatažením čepele. Ergonomická, lehká rukojeť s oboustranným posuvníkem včetně neklouzavé rukojeti Soft-Grip pro praváky a pro leváky. Bezpečná a pohodlná výměna čepele (náhradní čepel č. 842097 vel. 10 nebo keramická čepel 842098 vel. 2C), 2násobně použitelná čepel.

Použití:

Ideální pro bezpečné řezání až 2vrstvých kartonů, fólie, plastových pásek, lepicí pásky, pytlů a mnoho dalšího.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku