Bezpečnostní nůž SECUNORM 525 s 1 čepelí 1

Artiklové číslo: 842079 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
342 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 143 mm
    Počet čepelí 1
    Druh produktu Bezpečnostní nůž

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 842079 1
    EAN / GTIN 4002632801785
    Číslo výrobce 5250041002

    Popis

    Provedení:

    Bezpečnostní nůž s hloubkou řezu 18 mm a automatickým zatažením čepele. Ergonomická rukojeť z hliníku včetně velkoplošné rukojeti Soft-Grip na posuvníku. Bezpečná a snadná výměna čepele (náhradní čepel č. 842085 vel.10 nebo keramická čepel 842057 vel. 2C). Leváci otočí kvalitní čepel v rukojeti. Čepel je 2krát použitelná.

    Použití:

    Ideální pro všechny běžné řezané materiály, např. 3vrstvé kartony, fólii, pytle, role, pěnovou hmotu, polystyren, PVC, atd.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku