Bezpečnostní nůž SECUMAX CARDYCUT 10dílná 10

Artiklové číslo: 842045 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 71 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842045 10
EAN / GTIN 4002632801389
Číslo výrobce 0054691212

Popis

Provedení:

Jednorázový bezpečnostní nůž se skrytě uloženou čepelí. S krátkou špičkou nože pro řezy s úzkým rádiusem. Nerezový, čepel s povlakem TiN.
Lehký (6,5 g) a úzký (3 mm) nůž ve formátu karty,z průhledného plastu pro lepší optickou kontrolu při řezání.

Použití:

Specializuje se na tenké fólie a tenké papíry.