Sada bezpečnostních nožů SECUMAX 145 10dílná 10

Artiklové číslo: 842016 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 118 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842016 10
EAN / GTIN 4002632800658
Číslo výrobce 14500112

Popis

Provedení:

Jednorázový bezpečnostní nůž se zakrytou čepelí a vyměnitelnou hlavou pro čepele 2v1 pro řezání a zapichování. Ergonomická, extrémně lehká rukojeť (12 g) z plastu zesíleného skelnými vlákny.

Použití:

Pro všechny obvyklé řezané materiály − ať už se jedná o fólii, lepicí pásku nebo 1vrstvý karton.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku