Sada bezpečnostních nožů SECUMAX 150 10dílná 10

Artiklové číslo: 842015 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 148 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842015 10
EAN / GTIN 4002632972133
Číslo výrobce 15000112

Popis

Provedení:

Jednorázový bezpečnostní nůž se skrytě uloženou čepelí a čepelovou hlavou 3v1 pro řezání, škrábání a rytí. Lehká ergonomická rukojeť (24 g) z plastu zesíleného skelnými vlákny.

Použití:

Pro všechny obvyklé řezané materiály − ať už se jedná o fólii, plastové pásky, lepicí pásku nebo 2vrstvý karton.