Sada pro vytahování Čepů

Artiklové číslo: 841/25
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 841/25
EAN / GTIN 4000896060993
Číslo výrobce 841/25
L-číslo L60140 504
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vyšroubování utržených závitových čepů a šroubů o ⌀ 6 až 15 mm25dílná, v plastovém boxu
  • Plastová skříňka
  • Povrch: mořeno, olejováno
  • Hmotnost netto (kg): 0.66 kg
  • Pro vyšroubování utržených závitových svorníků a šroubů
  • Použití:
    1. Navrtání pomocí vrtáku a navrtávacího pouzdra
    2. Zavedení rýhovaného vytahováku čepů
    3. Nasazení převlečné matice a vyšroubování
  • Počet ks nářadí: 25

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku