Nůž s vroubkovaným ostřím

Artiklové číslo: 840LE.PB
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 840LE.PB
Kopírovat
EAN / GTIN 3148517595354
Kopírovat
Číslo výrobce 840LE.PB
Kopírovat
L-číslo L60130 11121
Kopírovat
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno ze 100% nerezové oceli 12C27: velmi odolné proti korozi. Ideální do námořního prostředí.
  • Rychlé otevírání, jednou rukou.
  • Pro praváky i leváky.
  • Bezpečnost: pojistka čepele a odemknutí ve 2 krocích.
  • Univerzální závěsné očko.
  • Délka řezu: 73,5 mm, délka ve složeném stavu: 115,5 mm.
  • Celková délka: 189 mm.
  • Dodáváno s koženým pouzdrem na opasek.

Charakteristika:

  • L [mm]: 115,5
  • [g]: 250
Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku