1″ Nástrčný klíč (mm) 80 mm

Artiklové číslo: 8405M 80mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8405M 80mm
EAN / GTIN 4991644176731
Číslo výrobce 8405M 80mm

Popis

Popis:

Délka: 95 mm
Rozměr D2: 75 mm
D1: 106,5 mm
Délka: 58 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 80 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku