1″ Nástrčný klíč (inch) 3.1/4″

Artiklové číslo: 8405A 3.1/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8405A 3.1/4
EAN / GTIN 4991644177387
Číslo výrobce 8405A 3.1/4

Popis

Popis:

Délka: 95 mm
Rozměr D2: 78 mm
D1: 110,5 mm
Délka: 57 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3.1/4″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku