1″ Nástrčný klíč (inch) 2.3/8″

Artiklové číslo: 8405A 2.3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8405A 2.3/8
EAN / GTIN 4991644177257
Číslo výrobce 8405A 2.3/8

Popis

Popis:

Délka: 82 mm
Rozměr D2: 58 mm
D1: 81,5 mm
Délka: 46 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.3/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku